Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Siivouskaappi, ikkunalliset pariovet, leveys mm / Malli: 1000/P

Tuote nro.: 987015 1000/P

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Oven avautumiskulma 225 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Malli P
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 550 mm
Hyötykorkeus 1 840 mm
Koukkujen lukumäärä 3
Laitepitimien lukumäärä 3
Paino 84 kg
Tuotetyyppi Siivouskaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 987015 1000/P
Valmistajan numero 987015 1000/P
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet 0,9 mm paksua teräspeltiä, sinkittyjen hyllyjen mahdollinen kiinnitysväli 20 mm. Ovet sisäpuolelta vahvistetut ja lukittavissa kääntökahvalla, jossa nastasylinterilukko. Ripustettavat siivouskaapit L×S×K 453×368×1120 mm. Laatikon kantavuus 25 kg. Siivouskaappien rei'itys soveltuu koukkujen ja pitimien kiinnitykseen alkaen nrosta 963001.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia kaappijärjestelmän kaappien nrot 956000  − 95 6785 kanssa, ja yhdistettävissä tarpeen mukaan niihin.