ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Rungon korkeus: 500mm

Tuote nro.: 972030 500
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rungon korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 12×20G
Korkeus 500 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Leveys G 12
Syvyys G 20
Hyötykorkeus 425 mm
Malli omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Paino 13 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972030 500
EAN / GTIN 4062406769741
Valmistajan numero 972030 500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. 100-prosenttisesti kokonaan ulosvedettäviin vetolaatikoihin, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150972195.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
  • Runkoa kohti voi olla vain yksi laatikko, jonka etulevyn korkeus on 50 mm, vain päällimmäisenä.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin