Liitoslevy, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 972195 1
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 180 mm
Leveys 205 mm
Syvyys 40 mm
Tuotetyyppi Liitoslevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Valmistajan numero 972195 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä särmätty kulmalevy. Työpenkin jäykistämiseen.

Käyttö:

Jalkaosien lisätukevoittamiseen.

Toimituksen sisältö:

Liitoslevyt, kaksi jalkaosaan sopivaa kappaletta. Sisältää ruuvit jalkaosaan ja työtasoon kiinnittämistä varten.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosissa on valmiina reiät kulmalevyn kiinnitystä varten.