Uraväliseinä vetolaatikoille, leveys 1086 mm, 64 E, vetolaatikon etukorkeudelle: 250mm

Tuote nro.: 960515 250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 225 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 250 mm
soveltuu vetolaatikolle leveys 1 086 mm
soveltuu vetolaatikolle leveys E 64E
Sopii laatikoille, joiden syvyys on 610 mm
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Materiaali teräspelti, maalattu, RAL 7035 vaaleanharmaa
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan Ruuvikiinnitys ruuveilla nro 960530
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960515 250
EAN / GTIN 4045197558442
Valmistajan numero 960515 250
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen. Väliseinät ruuvataan laatikon pohjaan. Ruuvit, katso nro 960530.
Vaalenharmaaksi RAL 7035 maalattu.