{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
| Korkeus | 175 mm | |
| Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 200 mm | |
| soveltuu vetolaatikolle leveys | 1 086 mm | |
| soveltuu vetolaatikolle leveys E | 64E | |
| Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 610 mm | |
| Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
| Materiaali | teräspelti, maalattu, RAL 7035 vaaleanharmaa | |
| Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | Ruuvikiinnitys ruuveilla nro 960530 | |
| Tuotetyyppi | Urajakolista |
| Tuotekoodi | 960515 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197558435 | |
| Valmistajan numero | 960515 200 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |