Pienosalokerosarja yhteen vetolaatikkoon, Säiliön koko / lkm: 1+2/48

Tuote nro.: 960270 1+2/48
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säiliön koko / lkm Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys × syvyys E 36×36 E
Säiliön korkeus 46 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Säiliöiden lkm yhteensä 48
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta 75 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 36×36 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Materiaali polystyreeniä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960270 1+2/48
EAN / GTIN 4045197344984
Valmistajan numero 960270 1+2/48
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Polystyreenisäiliö, merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Ruuvien, mutterien, laikkojen yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 36×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Pientarvikelaatikko 960650; 75 x 75 mm: 32
Pientarvikelaatikko 960650, 75 x 150 mm: 16
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin