Kaukalosarja yhteen vetolaatikkoon, Tyyppi: 4

Tuote nro.: 960250 4
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
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Leveys × syvyys E 36×36 E
Kaukalon korkeus 26 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 36×36 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Materiaali ABS-muovia
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960250 4
EAN / GTIN 4045197333124
Valmistajan numero 960250 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS), sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Porien, kierretappien, kalvimien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 36×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Kaukalo 960620 , koko 4: 16
Pistolevy nro 960630: 96
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin