Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Täysin ulosvedettävä laatikko, sopii kaapin leveydelle 1000 mm, Etukorkeus: 80mm

Tuote nro.: 957026 80

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 60
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 60 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Leveys × syvyys E 50×26 E
Leveys E 50E
Syvyys E 26E
Etukorkeus 80 mm
Hyötykorkeus 66 mm
Hyötyleveys 850 mm
Hyötysyvyys 445 mm
Sivuseinien korkeus 62 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
sopii järjestelmäkaappiin koko 1000, 2000
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 957026 80
Valmistajan numero 957026 80
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teleskooppiohjain, täysin ulosvedettävät. Pohjassa ja sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm). Tilan voi jakaa monin tavoin osiin. Laatikon etuseinämässä alumiinivedin.

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Varustettaessa järjestelmäkaappeja nro 956000  −  956785 laatikoilla on varattava 40 mm liikkumavaraa kaapin hyötykorkeudesta.