Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Täysin ulosvedettävä laatikko, sopii kaapin leveydelle 750 mm, Etukorkeus: 160mm

Tuote nro.: 957024 160

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 60
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 60 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Leveys × syvyys E 36×26 E
Leveys E 36E
Syvyys E 26E
Etukorkeus 160 mm
Hyötykorkeus 146 mm
Hyötyleveys 612 mm
Hyötysyvyys 445 mm
Sivuseinien korkeus 142 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
sopii järjestelmäkaappiin koko 750, 1500
Paino 9,7 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 957024 160
Valmistajan numero 957024 160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teleskooppiohjain, täysin ulosvedettävät. Pohjassa ja sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm). Tilan voi jakaa monin tavoin osiin. Laatikon etuseinämässä alumiinivedin.

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Varustettaessa järjestelmäkaappeja nro 956000  −  956785 laatikoilla on varattava 40 mm liikkumavaraa kaapin hyötykorkeudesta.