{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 60 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Leveys × syvyys E | 22×26 E | |
| Leveys E | 22E | |
| Syvyys E | 26E | |
| Etukorkeus | 160 mm | |
| Hyötykorkeus | 146 mm | |
| Hyötyleveys | 374 mm | |
| Hyötysyvyys | 445 mm | |
| Sivuseinien korkeus | 142 mm | |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei | |
| sopii järjestelmäkaappiin koko | 500 | |
| Paino | 7,6 kg | |
| Tuotetyyppi | Laatikko |
| Tuotekoodi | 957022 160 | |
| Valmistajan numero | 957022 160 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |