Lisäväliseinä, (1 pylväs ja 3 reikäseinäelementtiä) Yksisivuinen, Leveys: 1000mm

Tuote nro.: 955431 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 2 125 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 660 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 200 kg
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Paino 25 kg
Tuotetyyppi Reikäseinän asennusalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Valmistajan numero 955431 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pylväät (teräsputkea 60×40×2 mm), korkeudensäätö ja ripustusurat etu- ja takapuolella hyllytasojen jne. kiinnittämiseen. Kierreholkit pylväiden sisäpuolella reikälevyjen nro 928070; 928071 asentamiseen ruuveilla.
Reikälevyt teräspeltiä □ 9x9 mm, 37 mm:n reikäväli, reikälevytarvikkeiden ja GARANT easyFix -koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen.

Käyttö:

Tilanjakajana, näkösuojana ja työkalujen näkyvänä ja joustavasti muuttuvana säilytyspaikkana.

Pintakäsittely:

Reikäseinien väri vaaleanharmaa RAL 7035, pylväiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu..