{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 481 mm | |
| Leveys | 920 mm | |
| Syvyys | 25 mm | |
| Sopii tyyppiin | 1000 | |
| Kantavuus | 100 kg | |
| Reikäseinärakenne | molemminpuolinen | |
| Paino | 12 kg | |
| Tuotetyyppi | Rei'itetty seinä |
| Tuotekoodi | 928071 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112691 | |
| Valmistajan numero | 928071 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |