Urajakolistat Syvyys 16G, Sopii vetolaatikon etukorkeudelle: 75mm

Tuote nro.: 951510 75
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,54 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    5,45 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 502 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Valmistajan numero 951510 75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yksittäiset välijakajat vetolaatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Asennus ilman työkaluja: Välijakajat napsautetaan vetolaatikon niitä varten oleviin aukkoihin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta loukkaantumisen vaaraa laatikosta poistettaessa.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 16G.