Urajakolistat Syvyys 16G, Sopii vetolaatikon etukorkeudelle: 300mm

Tuote nro.: 951510 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,22 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    18,52 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 275 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 300 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951510 300
EAN / GTIN 4062406136383
Valmistajan numero 951510 300
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yksittäiset välijakajat vetolaatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Asennus ilman työkaluja: Välijakajat napsautetaan vetolaatikon niitä varten oleviin aukkoihin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta loukkaantumisen vaaraa laatikosta poistettaessa.
Teräslevyinen välialue lisää tukevuutta.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 16G.