Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Laatikostorunko ilmanlaatikoita, leveys/Hyötykorkeus: 600/620mm

Tuote nro.: 934800 600/620

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys/Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 680 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 630 mm
Hyötykorkeus 620 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 620 mm
Sopiva vetolaatikko Nro 933760
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 934800 600/620
EAN / GTIN 4045197483997
Valmistajan numero 934800 600/620
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, laatikoiden kiinnityksen reikäväli 20 millimetriä. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Sopii:

Jalkarakenne nro 934700 ja siirtopyörällinen jalkarakenne nro 934720.

Pintakäsittely:

Runko: vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.