{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
| Sarja | KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki | |
| Korkeus | 600 mm | |
| Leveys | 430 mm | |
| Syvyys | 630 mm | |
| Hyötykorkeus | 540 mm | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 540 mm | |
| Sopiva vetolaatikko | Nro 933730 | |
| Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
| Tuotekoodi | 934800 430/540 | |
| EAN / GTIN | 4045197483966 | |
| Valmistajan numero | 934800 430/540 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |