{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
| Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
| Malli | W7A | |
| Korkeus | 830 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 630 mm | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 720 mm | |
| Laatikoiden lukumäärä | 7 | |
| Paino | 72 kg | |
| Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
| Tuotekoodi | 933810 W7A | |
| EAN / GTIN | 4045197280060 | |
| Valmistajan numero | 933810 W7A | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |