Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teräspeltinen työkalukaappi, Malli: W9T2

Tuote nro.: 933810 W9T2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Malli W9T2
Korkeus 1 030 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 630 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 180 mm
Oven korkeus 720 mm
Laatikoiden lukumäärä 9
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä 1
Ovien lkm 1
Paino 61 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 933810 W9T2
Valmistajan numero 933810 W9T2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko teräspeltiä. Sivuseinissä on poraukset (reikäväli 20 mm) laatikoiden liukukiskojen asentamista varten. Kansilevy teräspeltiä, vierintäreunus 3 reunalla ja urakumipäällyste. Vetolaatikoiden keskuslukitus, sisäpuolella uralistat tilanjakoa varten. Turvalukitus – vain yhden laatikon voi avata kerrallaan, estää kaatumisen.
Sisältää 1 hyllytason nro 933775 .

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 80;
100 mm
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 720 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin