Pyörä pyörällisiin jalkaosiin, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 933635 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus 150 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Tuotetyyppi Rulla

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 933635 1
EAN / GTIN 4045197895394
Valmistajan numero 933635 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yksi kiinteä pyörä ⌀ 125 mm, jälkiä jättämättömät, joustavasta täyskumista valmistetut pyörät.

Sopii:

Nro 933627 – 933633, Kombi-työpöytä, ajetttava nro 933308.