{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Tyyppi | 1 | |
| Sarja | KOMBI | |
| Korkeudensäätöväli | 850 mm - 1 100 mm | |
| Leveys | 80 mm | |
| Syvyys | 660 mm | |
| Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 125 mm | |
| Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä | 125 mm | |
| Kantavuus jalkaosaa kohti | 150 kg | |
| Tuotetyyppi | Jalkaosa |
| Tuotekoodi | 933633 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197727060 | |
| Valmistajan numero | 933633 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |