{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 25 kg | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Leveys | 920 mm | |
| Hyötyleveys | 880 mm | |
| Hyötysyvyys | 300 mm | |
| Korkeus | 80 mm | |
| Kaaren korkeus | 330 mm | |
| Sangan ⌀ | 8 mm | |
| Teräskaarien lukumäärä | 4 | |
| Sopii tyyppiin | 1000 | |
| Hyllyn rakenne | teräskaarien kanssa | |
| Tuotetyyppi | Hyllytaso |
| Tuotekoodi | 928145 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113353 | |
| Valmistajan numero | 928145 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |