Kärkisarja, vääntötyökalu ja vaihtohylsyt 27-osainen, Osien määrä: 27

Tuote nro.: 676173 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Aseta hinta 27 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä KK Zyklop Mini 2
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; 6-kulmaiset vaihtoholkit
käyttötyökalu Kärkiräikkä, 1/4″; Mutteriräikkä 1/4 tuumaa; Ruuvitaltanpidin
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676173 27
EAN / GTIN 4013288182180
Valmistajan numero 05135918001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675310 koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675320 koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokantaruuveille: 1 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 675340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Hylsyavainsarja 1/4 tuumaa, kuusiokannalle: 1 kpl koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Sovitin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka
Ruuvitaltanpidin: 1 kpl
Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 676645 koko 1/4
Räikkä, nelikulma, 1/4 tuumaa: 1 kpl