Räikkäavain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3, Tyyppi: 1/4

Tuote nro.: 676645 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Bit-teräistukka: F 6,3; D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8001 A SB
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Bit-teräistukka F 6,3; D 6,3
Pituus 88 mm
Leveys 17,5 mm
Korkeus 12 mm
Hammasluku 60
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Valmistajan numero 05073230001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Vääntösuunta vaihdetaan vivulla.
Bit-istukka D 6,3 / F 6,3.

Sopii:

1/4 tuuman kärjet, C 6,3 -varsija E 6,3 -varsi.

Toimituksen sisältö:

Sis. adapterin, 1/4 tuuman nelikulma lukkosylintereille.