{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Suurin kiristysmomentti | 200 cNm | |
| Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Kokonaispituus L | 124 mm | |
| asetettu vääntömomentti | 1 Nm | |
| asetettu vääntömomentti | 100 cNm | |
| Vääntömomenttialue | 40 cNm - 200 cNm | |
| Vääntömomenttialue | 0,4 Nm - 2 Nm | |
| Sopivat vaihtoterät | 6 mm | |
| Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
| Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
| mittaustekniikka | mekaaninen | |
| Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
| Tiedot tallennettavissa | ei | |
| Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
| Palaute | irrottava | |
| Lukema valittavissa | cNm | |
| Mittaustapa | Vääntömomentti | |
| Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
| Tuotekoodi | 659958 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733291731 | |
| Valmistajan numero | 8314.A 1.0 NM |