Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaite TST, Suurin kiristysmomentti: 2Nm

Tuote nro.: 654300 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 158,13 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±0,5
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 2 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±0,5 %
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 0,04 Nm - 2 Nm
Näyttölaitteen leveys 288 mm
Näyttölaitteen korkeus 72 mm
Näyttölaitteen syvyys 160 mm
Paino 2,2 kg
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Valmistajan numero 43212/TST2

Kuvaus

Malli:

  • Vankkarakenteinen polyuretaanirunko sopii pöytä- tai seinäkiinnitykseen.
  • Suuri LCD-näyttö.
  • Mittausmenetelmä valittavissa suoraan kuvanäppäimistön avulla.
  • Liitäntä ulkoiselle anturille. Käytettäessä anturia nro 654350 laite tunnistaa automaattisesti mittausalueen ja kalibrointiparametrin.
  • Taajuusnäyttö tarkistettaessa työkaluja ja ruuvaimia, joissa on liukukytkin.
  • Vääntömomenttien ylä- ja alaraja-arvot ovat ohjelmoitavissa.
  • Sarjaliitäntä tulostimen tai tietokoneen liittämistä varten.
  • Virransyöttö: Sisäänrakennettu akku, kesto n. 16 h ilman verkkovirtaa tai 230 V:n verkkovirta.
  • Kalibrointiohjelmisto TCS (saatavilla ilmaiseksi rekisteröitymällä: www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integroitu anturi, jossa 1/4 tuuman kuusikulma C 6,3 ja lisäliitäntä yhdelle ulkoiselle anturille.

Etu:

Joustava mittausjärjestelmä laajennettavissa 100.000 Nm:iin asti. Erittäin helppo käyttää.

Käyttö:

Momenttiruuvitalttojen kalibrointi asetusasteikon tai näytön avulla. Momenttiruuvitalttojen säätö ja kalibrointi ilman asteikkoa. Sähkö- tai paineilmaruuvainten säätö ja kalibrointi automaattisella virrankatkaisulla. Lisävarusteena saatavilla olevat ulkoiset anturit mahdollistavat vääntömomenttiavainten ja ruuvainten tarkistuksen 100.000 Nm:iin asti.

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointisertifikaatti oikealle ja ruuvaussimulaattori sähkö-/paineilmaruuvainten kalibrointiin, 2 kiinnitysruuvia, sarjatiedonsiirtokaapeli, muovisalkussa.

Ohje:

Ruuvaussimulaattorit numeroille 654300 ja 654350 nron 654352 kohdalla.
Ei sovellu iskuruuvaimiin!