6 mm:n vaihtoterä Urakanta, Terän leveys: 4mm

Tuote nro.: 659928 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 4 mm
Terän nimitys 2
Terän paksuus 0,6 mm
Kokonaispituus 170 mm
Hyötypituus 90 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 659928 4
EAN / GTIN 7610733225118
Valmistajan numero 215.C 2

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 koko 200; 500 / 659918 / 659956 koko 200; 500 (luokkaan 55) / 659957 koko 200; 500 (luokkaan 55) / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitetut ruuvitalttasarjat nro 625441 / 667532 (luokkaan 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Ohje:

Lisää vaihtoteriä numeroilla 659921659924.