Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 6mm

Tuote nro.: 613600 6
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
2 782 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 105 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 4 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 6 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 613600 6
EAN / GTIN 4062406219598
Valmistajan numero 613600 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkkipuolella HT-drive-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.
Etu:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin