{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainkoko | 24 mm | |
| Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Avaimen pituus L | 280 mm | |
| kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm | |
| suurin lenkin korkeus h2 max | 16 mm | |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | mattakromattu | |
| Avainkoon mitat | metriset mitat | |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |
| Tuotekoodi | 613600 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406220105 | |
| Valmistajan numero | 613600 24 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |