• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Pinnankarheusmittari ilman tulostinta, Tyyppi: ST2

Tuote nro.: 499021 ST2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 328,90 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta
  • Radiokäyttö: HCT-mobiilisovellus; HID (Human Interface Device)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HCT
enimmäismittausalue 350 µm
enimmäismittausalue 0,014 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Liitäntä USB-rajapinta
Radiokäyttö HCT-mobiilisovellus; HID (Human Interface Device)
Karheusstandardit DIN / ISO / JIS / ASME
Mittausmatkan pitkittäisluenta 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mittausmatkat normin mukaiset 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N x Lc vapaasti valittavissa
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Mittausnopeus 0,5 / 1,0 mm/s
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081575 LR6
Tulkintayksikön pituus 160 mm
Tulkintayksikön leveys 50 mm
Tulkintayksikön korkeus 77 mm
Tulkintayksikön paino 0,5 kg
Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Valmistajan numero 499021 ST2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kannettava karheudenmittauslaite tarkkaan ja norminmukaiseen karheudenmittaukseen ja tulosten dokumentointiin. Integroitu kalibrointinormaali (voidaan irrottaa). Suuri, valaistu 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö. Käännettävä näyttö. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. LED-valopalkit tilan näyttöön (vihreä - akun tilan näyttö, punainen - virheilmoitus, sininen - mittaus, tiedonsiirto), integroitu korkeuden säätö, tietojen tallennus TXT-, X3P-, CSV- ja PDF-tiedostoon. ISO 16610 − 21 -standardin mukainen (korvaa DIN EN ISO 11562 -standardin) Gauss-suodatin, DIN EN ISO 13565 − 1 -standardin mukainen erikoissuodatin, DIN EN ISO 3274 -standardin mukainen IS-suodatin (voidaan kytkeä pois päältä). Toleranssin valvonta: Tunnistat nopeasti, onko mitattu arvo määritetyn toleranssin sisällä, ominaisarvojen värin avulla (vihreä – toleranssin sisällä ja punainen – toleranssin ulkopuolella). IATF 16949 -yhteensopiva – varma jäljitettävyys.

Etu:

  • Virran kytkemisen jälkeen heti käyttövalmis − intuitiivisesti ilman koulutusta, esim. automaattinen CutOff-valinta, karheusominaisuuksia koskevat tiedot suoraan laitteessa, valmiit mittausohjelmat ja nopea pääsy haluamiisi toimintoihin tallentamalla näyttöön suosikkeja.
  • Mittaustulosten langaton siirto, vaihtoehtoisesti kaapeliyhteydellä. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.
  • Yhteenveto useista mittauksista (esim. sarjasta) PDF-protokollassa HCT-mobiilisovelluksen avulla. Voit lisätä valokuvan esim. komponentista tai mittausasetelmasta ja lisätä raporttiin yksilöllisiä kommentteja.
  • Dokumentointi valinnaisella profiilien tai tulosten tulostamisen mahdollistavalla lämpötulostimella langattoman tai kaapeliyhteyden kautta.
  • Laitteen ohjelmistorajapinnan näyttöä voidaan muuttaa valoisasta pimeään valaistusolosuhteiden mukaan.
  • Ergonominen jalusta huolehtii optimaalisesta katselukulmasta.
  • Mittaus standardien DIN EN ISO 4287/4288 ja DIN EN ISO 21920-2:2021 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Mukana syöttölaite, käsiprisma, jalusta nro 499023, vakiomittauskärki nro 499004 koko 6 – 350, integroitu karheusvertailumalli nro 499575 ja tehtaan kalibrointitodistus, integroitu korkeuden säätö, kärkisuoja, laturi / verkkolaite, käyttöohje, Mini-USB-kaapeli, langaton USB-dongle nro 499024, syöttölaitteen jatkokaapeli, kantolaukku.

Erikoistarvike:

Vara- tai erikoismittauskärki nro 499004.
Mittauskärjen jatkokappale nro 499008.
Kärkisuoja nro 499038.
Mittausjalusta nro 499011; 498857.
MarConnect-tiedonsiirtokaapeli nro 498941 koko USB2.

Varaosa:

Akku nro 499548 koko AKKU.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä vain teknisten tietojen mukaisesti.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Suojattu IP 40 -luokan mukaisesti kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on ≥ 1,0 mm.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "HCT" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin