Malli:
- Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 1,3 tuuman TFT-näyttö, jossa on käännettävä kuva näytön kätevää lukemista varten sovelluksesta riippumatta. Akku- ja muistinäyttö. Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan.
- Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
- Tilat: Näyttää vääntömomentin, laukaisee vääntömomentin. 100 yksittäistä ruuvaustapaa voidaan ohjelmoida. Toistuvat liitokset voidaan koota prosessisuunnitelmaksi (10 prosessisuunnitelmaa, jotka sisältävät à 10 liitosta). Liitokset ja prosessisuunnitelmat voidaan ohjelmoida sekä suoraan avaimessa että myös mukavasti sovelluksella.
- Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Momenttiruuvinvääntimessä on kaksisuuntainen liittymä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
- Sovellukset: HCT Windows-sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth®-dongle nro 498999 koko STICK (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (https://hog.tools/win-app-hct). HCT-mobiilisovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
- Muistitila: 1000 mittausarvoa aikaleiman kanssa (sisältää päivämäärän ja kellonajan).
- Datalähtö: Bluetooth® tai USB-C mahdollinen. Bluetooth®-yhteyden kautta: Sovelluksesta .csv-tiedostona tai suoraan momenttiruuvinvääntimestä HID-liittymän kautta helppoon ja mukavaan digitaaliseen dokumentointiin. USB-C-liittymä: Tiedot voidaan viedä .csv-tiedostona.
- Radiolaitelupa: Bluetooth®-liittymän sisältävillä momenttiavaimilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä ruuvaustapausten ja prosessisuunnitelmien suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen ruuvin väärän kiristyksen jälkeen on mahdollista vain salasanan syöttämisen jälkeen.
- Varoitussignaalit ovat haptisia (värinä), optisia (värinmuutos näytössä, hyvin näkyvä 180°:n LED-rengas jossa on ”liikennevalotoiminto”) ja akustisia (summeri). Esivaroitusajankohdan voi asettaa yksilöllisesti.
- Suojaluokka IP40.
- Momenttiruuvinvääntimen 2K-kahvassa on erityinen ergonomia ja suuri voimansiirto.
- Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
- Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
- Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
- Momenttiruuvinvääntimen kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti, heti kun se on yhteydessä sovellukseen.
- Ohjelmistoversion ja sarjanumeron, kuormituslaskurin ja kalibrointipäivän näyttö.
- Kalibrointimuistutus: kuormitusmäärän jälkeen.
- Toleranssit: Kolme mahdollista toleranssityyppiä. Suhteellinen toleranssi prosentteina, absoluuttinen toleranssi asetettuna yksikkönä ja toleranssi-ikkuna.
- Pikavaihtoliitinvarsi magneettipitimellä kärjille.
- Mittayksikkö: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
Etu:
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsLangattoman Bluetooth®-yhteyden edut:
- Helppo tiedonsiirto: Mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
- Liikkumavapaus: Ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
- Paikasta riippumattomuus: Mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
- Turvallinen tiedonsiirto: Ei luku- tai siirtovirheitä - useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.
Toiminto:
IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Tarkkuus:
Vääntömomentti: Myötäpäivään ja vastapäivään ±2 %.
Toimituksen sisältö:
USB-C-tiedonsiirtokaapeli, 1 tavallinen litiumioniakku tyyppi 18650 3,6 V / 3400 mA (ladattavissa suoraan työkalussa USB-C-portin kautta). Mukana kestävä muovilaukku.
Ohje:
Sopivat lisäakut löytävät nrosta
081574 koko 3500. 4 akun laturi saatavilla valinnaisesti numerolla
081590 koko 4ULTRA.
Warning:
Käyttötarkoitus- Ruuvien tai mutterien hallittuun kiristämiseen tai avaamiseen.
- Kiristys vasta- ja myötäpäivään.
- Teolliseen käyttöön.
- Anna ennen käyttöä lämmetä huoneenlämpötilaan vähintään 30 minuuttia.
- Käytä vain tukevassa asennossa ja paikassa, jossa on riittävästi tilaa liikkua.
- Pidä kahva puhtaana. Puhdista likainen avain ennen käyttöä.
- Tarkista ennen käyttöä teknisesti moitteeton ja käyttöturvallinen kunto.
- Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
- Käytä putoamisen tai muihin esineisiin tapahtuneen törmäyksen jälkeen vasta täydellisen tarkastuksen ja kalibroinnin jälkeen.
- Käytä vain vaihtopäiden kanssa, joiden muoto ja malli ovat sopivia.
- Toimita säännöllisesti kalibroitavaksi ja säädettäväksi.
- Peitä käyttämättömät holkit aina.
Väärinkäyttö- Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
- Älä ylitä momenttiruuvinvääntimen, vaihtotyökalun ja kierreliitoksen suurinta sallittua vääntömomenttia.
- Älä käytä iskutyökaluna, älä viskaa.
- Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
- Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
- Älä tee omavaltaisia muutoksia.
- Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.