• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Digitaalinen 2D-korkeusmittauslaite HG1, Tyyppi: 350

Tuote nro.: 445355 350
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 417,45 € /kpl
  • 385,25 € /kpl
  • 76,59 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 350 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 520 mm
Käyttökohteet, joissa on pyörivä mittauskärjenpidin 170 mm - 520 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 1,8 + L / 600 µm
Toistotarkkuus tasolla 0,5 µm
Toistotarkkuus reiässä 1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 5 µm
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Nimellisjännite 4,8 V
Tuotenro, paristot/akut 445430
Mittausvoima 1,0 ± 0,2 N
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan alan pituus 255 mm
Jalustan alan leveys 278 mm
Kokonaiskorkeus 688 mm
Paino 22 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Valmistajan numero 445355 350
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mittausjärjestelmä:
  • Erinomainen mittaustarkkuus ja luotettavuus optisen inkrementaalisen mittausjärjestelmän ansiosta.
  • Ilmajousitusjärjestelmä kevyeen, liukuvaan työntöön.
  • Yksinkertainen mittaus moottoritoimisten mittauskelkkojen avulla.
  • Sisäänrakennettu ladattava akku mittauksiin verkkovirrasta riippumatta.
  • Lämpötilan tasaus sisäisellä lämpötila-anturilla.

Käyttö- ja näyttöyksikkö:
  • Suurikokoinen ja selkeä kosketusnäyttö taustavalaistuksella.
  • Käytön opastus havainnollisilla kuvakkeilla, monta kieltä.
  • Mahdollisuus lisätä nollapisteitä työkappaleeseen.
  • Mahdollisuus liittää toinen mittauslaite Mahr-Connect-liittymällä.
  • Pitkä käyttöikä päivitysten avulla.
  • Valmiustilan automaattinen kytkentä (mittaustulokset pysyvät tallessa).

Toiminnot:
  • Tunnustelu alas tai ylös.
  • Välin leveys tai uurrevälien sekä välin ja uurteen keskikohta.
  • Reiän tai akselin halkaisija sekä reiän ja akselin keskikohta.
  • Käännepiste reiät (ylös tai alas).
  • Käännepiste akseli (ylös tai alas).
  • Etäisyyden ja symmetrian laskenta.
  • Dynaamiset mittaustoiminnot.
  • Suorakulmaisuuden mittaus.
  • Suoruuden mittaus.
  • Mittausohjelmat.
  • Mittaustietojen käsittely.
  • Suora tulostus USB- tai langattomalla tulostimella.
  • Mittausprotokollat PDF-muodossa tai mahdollisuus tallentamiseen CSV-tiedostona.

Lisäksi:
  • Peukalopyörällä voidaan liikuttaa mittauskelkkaa nopeasti ja käynnistää mittaus helposti.
  • Pikatoiminto.
  • Muut toiminnot: Mittaus 2D-tilassa, kartiomittaus, etäisyyden automaattinen laskenta, 3. nollapisteen asettaminen, ISO-standardin mukaisten sovitusten syöttö (esim. ”H7”).

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttö- ja näyttöyksikön. Kannatin nro 445410 koko T6, mittauskärki nro 445420 koko K6/51, säätölohko, USB-kaapeli, suojahuppu, verkkolaite, litiumioniakku ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Langaton tulostinsarja nro 499017 koko PRINTER, iwi-radiovastaanotin nro 498912 koko STICK (tarvitaan 2 ×), mitta-anturisarja nro 445400, tietoliitäntäkaapeli nro 498941 koko DK-M1, kannatin nro 445410 koko TI, mittakello nro 434671.

Ohje:

Säilytä alkuperäinen pakkaus korkeudenmittauslaitteen turvallista kuljetusta ja uudelleenkalibrointia varten.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytettäväksi tärinättömästi asennetuilla kovilla kivilaatoilla, joiden laatuluokka on 0 tai 1.
  • Käytä vain teknisten tietojen mukaisesti.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Suojattu IP 40 -luokan mukaisesti kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on ≥ 1,0 mm.

Väärinkäyttö
  • Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Avaa kotelosta ainoastaan akun kansi akun vaihtoa varten.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin