Digitaalinen 2D-korkeusmittauslaite HG1, Tyyppi: 350

Tuote nro.: 445355 350
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 417,45 € /kpl
  • 385,25 € /kpl
  • 76,59 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 350 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 520 mm
Käyttökohteet, joissa on pyörivä mittauskärjenpidin 170 mm - 520 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 1,8 + L / 600 µm
Toistotarkkuus tasolla 0,5 µm
Toistotarkkuus reiässä 1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 5 µm
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Nimellisjännite 4,8 V
Tuotenro, paristot/akut 445430
Mittausvoima 1,0 ± 0,2 N
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan alan pituus 255 mm
Jalustan alan leveys 278 mm
Kokonaiskorkeus 688 mm
Paino 22 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Valmistajan numero 445355 350
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mittausjärjestelmä:
  • Erinomainen mittaustarkkuus ja luotettavuus optisen inkrementaalisen mittausjärjestelmän ansiosta.
  • Ilmajousitusjärjestelmä kevyeen, liukuvaan työntöön.
  • Yksinkertainen mittaus moottoritoimisten mittauskelkkojen avulla.
  • Sisäänrakennettu ladattava akku mittauksiin verkkovirrasta riippumatta.
  • Lämpötilan tasaus sisäisellä lämpötila-anturilla.

Käyttö- ja näyttöyksikkö:
  • Suurikokoinen ja selkeä kosketusnäyttö taustavalaistuksella.
  • Käytön opastus havainnollisilla kuvakkeilla, monta kieltä.
  • Mahdollisuus lisätä nollapisteitä työkappaleeseen.
  • Mahdollisuus liittää toinen mittauslaite Mahr-Connect-liittymällä.
  • Pitkä käyttöikä päivitysten avulla.
  • Valmiustilan automaattinen kytkentä (mittaustulokset pysyvät tallessa).

Toiminnot:
  • Tunnustelu alas tai ylös.
  • Välin leveys tai uurrevälien sekä välin ja uurteen keskikohta.
  • Reiän tai akselin halkaisija sekä reiän ja akselin keskikohta.
  • Käännepiste reiät (ylös tai alas).
  • Käännepiste akseli (ylös tai alas).
  • Etäisyyden ja symmetrian laskenta.
  • Dynaamiset mittaustoiminnot.
  • Suorakulmaisuuden mittaus.
  • Suoruuden mittaus.
  • Mittausohjelmat.
  • Mittaustietojen käsittely.
  • Suora tulostus USB- tai langattomalla tulostimella.
  • Mittausprotokollat PDF-muodossa tai mahdollisuus tallentamiseen CSV-tiedostona.

Lisäksi:
  • Peukalopyörällä voidaan liikuttaa mittauskelkkaa nopeasti ja käynnistää mittaus helposti.
  • Pikatoiminto.
  • Muut toiminnot: Mittaus 2D-tilassa, kartiomittaus, etäisyyden automaattinen laskenta, 3. nollapisteen asettaminen, ISO-standardin mukaisten sovitusten syöttö (esim. ”H7”).

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttö- ja näyttöyksikön. Kannatin nro 445410 koko T6, mittauskärki nro 445420 koko K6/51, säätölohko, USB-kaapeli, suojahuppu, verkkolaite, litiumioniakku ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Langaton tulostinsarja nro 499017 koko PRINTER, iwi-radiovastaanotin nro 498912 koko STICK (tarvitaan 2 ×), mitta-anturisarja nro 445400, tietoliitäntäkaapeli nro 498941 koko DK-M1, kannatin nro 445410 koko TI, mittakello nro 434671.

Ohje:

Säilytä alkuperäinen pakkaus korkeudenmittauslaitteen turvallista kuljetusta ja uudelleenkalibrointia varten.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytettäväksi tärinättömästi asennetuilla kovilla kivilaatoilla, joiden laatuluokka on 0 tai 1.
  • Käytä vain teknisten tietojen mukaisesti.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Suojattu IP 40 -luokan mukaisesti kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on ≥ 1,0 mm.

Väärinkäyttö
  • Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Avaa kotelosta ainoastaan akun kansi akun vaihtoa varten.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.