{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 50 mm | |
| Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
| Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,02 mm | |
| Liitäntä | USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä | |
| IP-suojausluokka | IP 42 | |
| Mittausvoima | 1,25−2,70 N | |
| Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Kotelon ⌀ | 58,4 mm | |
| Rungon paksuus | 35,8 mm | |
| Silmukka mittakellon takakannessa | ei | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2450 | |
| Tuotetyyppi | mittakello |
| Tuotekoodi | 434311 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192066567 | |
| Valmistajan numero | 4337782 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |