Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm

Tuote nro.: 434311 12,5
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 23,46 € /kpl
  • 29,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm
Liitäntä USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima 0,65−0,90 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 58,4 mm
Rungon paksuus 35,8 mm
Silmukka mittakellon takakannessa ei
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2450
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 434311 12,5
EAN / GTIN 4059192066543
Valmistajan numero 4337780
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman).
Karkaistu lasinen etulevy, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, 3 PRESET-arvoa, värillinen LED-näyttö toleranssitilan mukaan.

Toiminto:

PRESET, toleranssi, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (näppäinlukko valikossa). Tiedonsiirto mahdollista.
IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.