{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 863 | |
| Mittausalue | 70 mm - 85 mm | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| virheraja | 0,005 mm | |
| Mitta a | 0,5 mm | |
| Vakiomittaussyvyys | 97 mm | |
| Liitäntä | USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä | |
| IP-suojausluokka | IP 65 | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Paristotyyppi | nappiparisto | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428931 70-85 | |
| EAN / GTIN | 4059192064914 | |
| Valmistajan numero | 4191216 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |