Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitäntä, Mittausalue: 20-25mm

Tuote nro.: 428931 20-25
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 20 mm - 25 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,004 mm
Mitta a 0,5 mm
Vakiomittaussyvyys 68 mm
Liitäntä USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428931 20-25
EAN / GTIN 4059192064853
Valmistajan numero 4191210
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittausleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. 12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.
Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.