XT-sisämikrometri, Mittausalue: 20-25mm

Tuote nro.: 428500 20-25
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
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 20 mm - 25 mm
Lukema 0,005 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 mm
Mitta a 0,5 mm
Vakiomittaussyvyys 66 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 216 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428500 20-25
EAN / GTIN 5051102090456

Kuvaus

Malli:

XT-sisämikrometrit. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu mustalla asteikolla, kaikki asteikko-osat mattakromattu. Tuntoräikkä tasaista mittausvoimaa varten. Kaikki laitteet on varustettu sarjanumerolla ja tarkastusraportilla.
XT-sisämikrometri 3-pistemittaukseen.
Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5−16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 42 8510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.