{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 863 | |
| Mittausalue | 175 mm - 200 mm | |
| Lukema | 0,005 mm | |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
| virheraja | 0,007 mm | |
| Mitta a | 0,5 mm | |
| Vakiomittaussyvyys | 115 mm | |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 265 mm | |
| mittaustekniikka | analoginen | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428500 175-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102094805 |