Digitaalinen työntömitta HCT IP67 Bluetooth®-yhteydellä, pyöreä syvyysmitta, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412783 150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,76 € /kpl
  • 11,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: Bluetooth®-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HCT
Standardi ISO 13385
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Liitäntä Bluetooth®-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 40 mm
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Kansainvälinen rakennekoko CR2032
Tuotenro, paristot/akut 081560
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953
Valmistajan numero 412783 150
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta IP 67 HCT, Bluetooth® 5.0. Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 10 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, miellyttävän tuntuinen Haptoprene®-pinta. Työntömitta on suojattu vedeltä, jäähdytysnesteiltä, öljyltä ja pölyltä. Mittauspinnat on hienohierretty.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Varaosa:

Paristopidike nro 412237 koko B.

Ohje:

Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) -mobiilisovelluksen kanssa. (saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin) ja HCT Windows -sovelluksen kanssa (saatavissa Windows-laitteisiin). Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojattu IP 67:n mukaisesti pölyltä ja hetkelliseltä upotukselta veteen.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä vain teknisten tietojen mukaisesti.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "HCT" Näytä kaikki