Säädettävä kuulavaste uritettu, ulkokierre, kierre M: M20

Tuote nro.: 370066 M20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M20
‌Avainkoko SW 30 mm
Ulko-⌀ D1 20 mm
Pituus 1 27,3 mm
Kauluksen pituus L2 50 mm
enimmäiskantavuus (staattinen) 90 kN
Tuotetyyppi Heilurialusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 370066 M20
EAN / GTIN 2050001961990
Valmistajan numero K0287.320
Valmistaja/vastuuhenkilö Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.
  • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
  • Kuulan pyörähtäminen estetty.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Ohje:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.