{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| kierre M | M16 | |
| Avainkoko SW | 24 mm | |
| Ulko-⌀ D1 | 10,5 mm | |
| Pituus 1 | 20,7 mm | |
| Kauluksen pituus L2 | 40 mm | |
| enimmäiskantavuus (staattinen) | 25 kN | |
| Tuotetyyppi | Heilurialusta |
| Tuotekoodi | 370066 M16 | |
| EAN / GTIN | 2050001961983 | |
| Valmistajan numero | K0287.316 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |