• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Suojaleuka, Leukojen leveys / Materiaali: 80ALUmm

Tuote nro.: 360090 80ALU

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys / Materiaali (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 80 mm
Materiaali Alumiini
Pituus 90 mm
Korkeus 49 mm
Leveys 29 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518
Valmistajan numero 360090 80ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Yksilöllisten työkappalerakenteiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Yhdensuuntainen kiinnitysleuka nro 360085  ja kiinteä leuka nro 360086.