Yhdensuuntainen kiinnitysleuka, Leukojen leveys: 48mm

Tuote nro.: 360085 48
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 48 mm
Kiinnitysvoima 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Vääntömomentti 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
liikepituus enint. 3 mm
Kiinnitysruuvi TX30
Naparuuvi AV1 4 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Valmistajan numero 360085 48
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Eri tikkumitat mahdollisia ristikkäisten kiristyskiskojen ansiosta.

Sopii:

Kiristyskisko nro 360080 .

Ohje:

Soveltuu kiinnityskiskoihin versiosta 3 eteenpäin (katso kuva)! Monikiinnityskiskojen ura saa olla enintään 5 mm leveä.