{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 50 mm | |
| Terän koko | 11 | |
| Sovitin | PSC | |
| Käyttötapa | vasen | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 63 mm | |
| Akselin kärkietäisyys f | 35 mm | |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
| Varaosa | S05 | |
| Kokonaispituus | 90 mm | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 320341 50/11HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039964 | |
| Valmistajan numero | PS5.KDB.LHA.060-HP |