PSC-kääntöteränpidin vasen kääntöterille DC..

Tuote nro.: 320341 40/11HP
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
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 40 mm
Terän koko 11
Sovitin PSC
Käyttötapa vasen
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 50 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 50 mm
Akselin kärkietäisyys f 27 mm
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Varaosa S05
Kokonaispituus 74 mm
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Valmistajan numero PS4.KDB.LHA.050-HP

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.