Sisäsorvauspidin Vasen, HSK-T, Varren ⌀ / teränkoko: 40/11-140mm

Tuote nro.: 320096 40/11-140
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
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 40 mm
Terän koko 11
Sovitin HSK-T
Käyttötapa vasen
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 140 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 32 mm
Akselin kärkietäisyys f 17 mm
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Varaosa S05
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Varsityyppi Onttovarsikartio
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 320096 40/11-140
EAN / GTIN 2050001715135
Valmistajan numero HA4.BDB.LLA.140

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610320626 löytyvät varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.