{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 40 mm | |
| Terän koko | 11 | |
| Sovitin | HSK-T | |
| Käyttötapa | vasen | |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 32 mm | |
| Akselin kärkietäisyys f | 22 mm | |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
| Varaosa | S05 | |
| Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
| Varsityyppi | Onttovarsikartio | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 320096 40/11-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715128 | |
| Valmistajan numero | HA4.BDB.LLA.110 |