{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ d1 | 25 mm | |
| Kiinnike-⌀ d2 | 8 mm | |
| ⌀ d4 | 30 mm | |
| l1 | 60 mm | |
| l2 | 10 mm | |
| Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
| Tuotekoodi | 319428 25/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197781789 | |
| Valmistajan numero | 319428 25/8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |