Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Sisäsorvauspidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 12mm

Tuote nro.: 319405 12

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H7) (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Muoto: E

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 12 mm
VDI-koko VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 50
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319405 12
Valmistajan numero 319405 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.