Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 32 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Tuote nro.: 309570 6
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
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Holkin ⌀ D 32 mm
Kokonaispituus L 79 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309570 6
EAN / GTIN 4045197546906
Valmistajan numero 309570 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.
Voimakäyttöisille Holex-istukoille nro 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Pituuden jälkisäätö.